Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger testo 176 T3 | Typ: testo 176 T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7.980 076
7.980 076
Artikel-Nr.:
     163-7980076
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Temperaturlogger testo 176 T3
Robuster Temperaturlogger für den industriellen Bereich mit Metallgehäuse und 4 Anschlüssen für externe Temperaturfühler Typ T, K oder J. Die Messdaten bleiben auch bei einem Batteriewechsel oder leerer Batterie erhalten.

-Hohe Schutzklasse IP65
-Speicher für bis zu 2 Millionen Messwerte
-Batteriestandzeit bis zu 8 Jahren
-Mit Mini-USB-Schnittstelle und SD-Kartenschacht
-Software zum Auslesen der Messwerte als kostenfreier Download auf der Webseite des Herstellers erhältlich

Zum Betrieb des Temperaturloggers erforderliche Temperaturfühler sind separat erhältlich.

Lieferumfang: Temperaturlogger mit 4 Anschlüssen für externe Temperaturfühler (bitte separat bestellen), Wandhalterung, Schloss, Batterie, Kalibrier-Protokoll
Spezifikationen
Kanäle: 4
Messtakt: 1 s ... 24 h / 2 s ... 24 h (online Messung)
Messbereich: -195 ... 1000 °C
Genauigkeit ±1 digit: ±1 % (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... 70 °C)
±0,5 % (70,1 ... 1000 °C)
Auflösung:
Schutzklasse: 0,1 °C
IP65
Batteriestandzeit:
Betriebs- und Lagertempemperatur:
Abmessungen (B x H x T): 8 Jahre
-20 ... 70 °C / -40 ... 85 °C
63 x 33 x 103 mm
Stromversorgung: 1 x Li TL-5903

Typ testo 176 T3
Messbereichanfang Temperatur -195 °C
Messbereichende Temperatur 1000 °C
Genauigkeit Temperatur 0,3 ± °C
Speicher Messwerte 2000000
Breite 63 mm
Tiefe 33 mm
Höhe 103 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Nettogewicht 0.43 kg
Schutzart IP65
Art der Hilfsenergie 1 x Li (TL-5903)
Beschreibung Nur Gerät
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Temperatur,Logger, temperaturmessfühler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 396,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,44*
€ 412,96*
Frei Haus
ab € 364,45*
€ 415,17*
Frei Haus
ab € 377,55*
€ 416,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 434,03*
€ 478,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 434,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 290,90*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.