Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe eckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe eckig Edelstahl
Drahtkörbe eckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-7980656
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe eckig, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Breite 160 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 160 x 160 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.