| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9003360 Herst.-Nr.: TWR200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Azlon® Körbe in niedriger Form eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von der allgemeinen Lagerung bis zum Autoklavieren. Die Low-Form-Körbe können auch bei Nichtgebrauch gestapelt werden und nutzen so Ihren Stauraum effizient. - Starker leichter rechteckige Korb
- Geeignet für den Einsatz als Entwässerungs- / Autoklavenkorb oder zur allgemeinen Aufbewahrung
- Einheiten können gestapelt werden, wenn nicht in Gebrauch
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bis 121°C
Breite: 300 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 100 mm Abmessungen (BxTxH): 300 x 400 x 100 mm Material: PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, trockenkorb, Polyprropylen |
| | |
| |