Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 141 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 141 x 600 mm
Abtropfgestelle LaboPlast® PVC | Abmessungen (BxTxH): 600 x 141 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003366
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9640-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett bürkle
Abtropfgestelle LaboPlast®, PVC
Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar.

Lieferumfang:
Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel)

Tiefe 141 mm
Höhe 600 mm
Breite 600 mm
Abmessungen (BxTxH) 600 x 141 x 600 mm
Anzahl Stäbe 77
Material PVC
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: abtropfbrett, Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 201,81*
€ 226,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 227,79*
€ 282,99*
Frei Haus
ab € 228,63*
€ 284,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
9640-0410
ab € 1,07161*
Zubehör
Bürkle
9640-0415
ab € 1,45*
Zubehör
Bürkle
9640-0421
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.