Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett, ohne Ablaufrinne, BxH 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96401060
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9640-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett bürkle
Abtropfbrett aus Kunststoff, bruchfest, tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen angepasst. Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschieden langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden. Abtropfbrett und Abtropfgestell sind lieferbar in drei verschiedenen Größen: 40x40 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (5 Stück), 100 mm (26 Stück) und Verlängerung 150 mm (2 Stück) 50x50 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (10 Stück), 100 mm (39 Stück) und Verlängerung 150 mm (4 Stück) 60x60 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (15 Stück), 100 mm (56 Stück) und Verlängerung 150 mm (6 Stück) Verlängerung Art.-Nr. 9640-0415 ist nur mit Aufsteckstab Art.-Nr. 9640-0410 einsetzbar. Erhältlich als: Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel), optional mit abnehmbarer Ablaufrinne inkl. Drainageanschluss und Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken) Abtropfgestell mit Tischaufsteller und Auffangwanne Abtropfbrett PVC, Aufsteckstäbe PP Inkl. Schlüssel für die Aufsteckstäbe Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Nettogewicht:
5,339 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: abtropfbrett, Abtropfgestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 201,81*
€ 226,40*
Frei Haus
ab € 227,79*
€ 282,99*
Lager 340
Frei Haus
ab € 228,63*
€ 284,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
9640-0410
ab € 1,07161*
Zubehör
Bürkle
9640-0415
ab € 1,45*
Zubehör
Bürkle
9640-0421
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.