Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungsanzeiger schwarz LiquMobil SAN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungsanzeiger schwarz LiquMobil SAN,
Strömungsanzeiger schwarz LiquMobil SAN,
Artikel-Nr.:
     163-9003912
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8720-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strömungsanzeige
Strömungswächter
bürkle strömungsanzeige
strömungsanzeige
Strömungsanzeiger LaboPlast®
Zur optischen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen in Schlauchleitungen. Funktioniert in beiden Fließrichtungen und in jeder Einbaulage. Anzeige bereits ab ca. 150 ml/min Durchfluss. Länge inkl. Tülle 88 mm. Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø. Druckbelastung bis 2 bar. Lebensmittelgeeignet.
Zwei Ausführungen:
-LiquiMobil aus SAN bis 30 °C Betriebstemperatur
-CheMobil aus PMP bis 60 °C Betriebstemperatur, autoklavierbar, gute chemische Beständigkeit

Typ LiquiMobil SAN
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Strömungs,Anzeiger, Strömungs,Wächter, Strömungs,Messgeräte, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,67*
€ 12,62*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,27*
€ 15,45*
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 15,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 16,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.