Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungsanzeiger LiquiMobil, SAN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungsanzeiger schwarz LiquMobil SAN,
Strömungsanzeiger schwarz LiquMobil SAN,
Artikel-Nr.:
     9WV87-1171330
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8720-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strömungsanzeige
Strömungswächter
strömungsanzeige
Bürkle
Strömungsanzeiger LiquiMobil, SAN, schwarz

Zur optischen Anzeige von Fließgeschwindigkeit. Der Strömungsanzeiger funktioniert in beiden Fließrichtungen und in jeder Einbaulage. Das Flügelrad dreht sich ab ca. 150 ml / min. Länge mit Tüllen 88 mm, Breite 40 mm, Dicke 15 mm.
- für Kühlkreisläufe.
- Nicht für aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø.
- Druckbelastbar bis max. 2 bar.
- Betriebstemperatur max. + 30 °C.
Weitere Suchbegriffe: 270526003, 5003912, 618-1112, 8720-1003, 87201003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,86*
€ 13,06*
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 14,86*
€ 18,90*
ab € 10,24*
€ 15,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 17,06*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.