| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005065 Herst.-Nr.: 1002221 EAN/GTIN: 17312559721900 |
| |
|
| | |
| Überbrille Armamax AX1H Aus hartbeschichtetem PC. -mit Augenraumabdeckung -kompletter Seitenschutz durch breite Bügel -mattierte Augenraumabdeckung verhindert Spiegelungen -erhöhter Nasensteg gegen Verkratzen der Scheibe -extra groß -passt über fast alle Korrektionsbrillen
Material Gestell PC Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell transparent Norm EN 166, EN 169 Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutz,Brillen, Überbrillen, Brille,Über, Brillen,Über, Brille,Schutz, Brillen,Schutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 8,48* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,38* | € 9,42* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,96* | € 10,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,37* | € 11,15* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 8,01* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|