Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske silv-Air classic 2310 FFP 3 mit Ventil weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.005 753
9.005 753
9.005 468
9.005 469
Artikel-Nr.:
     163-9005755
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8762.310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmasken silv-Air c, Formmasken
-Höchste Sicherheit (zertifiziert nach EN149)
-Anatomisches Design und weiche Materialkanten vermeiden Druckstellen
-Durch optimierten sicheren Nasenbereich kompatibel mit Schutzbrillen
-Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
-neuartiges formoptimiertes Design
-Umlaufende Komfortdichtlippe verhindert Beschlagen der Schutzbrille
-Farbcodierung
-Modell silv-air 2220 mit Aktivkohleschicht im Filter reduziert unangenehme Gerüche zusätzlich

Typ silv-Air 2310
Farbe weiß
Farbcodierung schwarz
Schutzklasse FFP3
Norm EN149
Mit Ausatemventil Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.