Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Eiseimer
>
Artikel
Mini Eisbehälter Magic Touch 2 1,0 Ltr. mit Deckel blau 13,5 x 18,3 x 18,3 cm (HxBxL)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9010632
Hersteller:
Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
M16807-1101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eisbad
Eisbehälter (Laborbedarf)
Eisbäder
Eiswanne
Isolierbehälter Magic Touch 2ä, mit Deckel
Durch hervorragende Isolierfähigkeit in Kombination mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit sind die Eisbehälter sowohl mit herkömmlichem Eis, als auch mit Trockeneis, Salzsuspensionen, Trockeneis-Methanol-Suspensionen oder Flüssigstickstoff einsetzbar.
-Langlebig
-Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Gerüche
-Mit praktischem Ausgießer, tropfsicherem Rand und Fülllinie
-Leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche
-Temperaturbereich: -196 °C bis 100 °C
Inhalt 1,0 l
Farbe blau
Abmessungen (B x T x H) 175 x 175 x 100 mm
Laboreisbehälter aus expandiertem Urethan sind langlebig und nicht schwitzend
Die leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und der erhöhte Rand sorgen für einen sicheren Transport
Inhalt: 1,0 l
Farbe: blau
Abmessungen (B x T x H): 175 x 175 x 100 mm
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Versand-Isolierboxen
Weitere Suchbegriffe:
Labor-Isolierbehälter
,
Labor-Thermobehälter
,
Eis-Eimer
,
Eiseimer
,
Kühlbox (Laborbedarf)
,
Labor-Kühlbox
,
Laborkühlbox
,
Laborproben Kühlbox
,
eiswanne 1l
,
eisbehälter (laborbedarf)
,
eiswanne blau
,
Methanol AnalaR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen