| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9010638 Herst.-Nr.: M16807-4101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Isolierbehälter Magic Touch 2ä, mit DeckelDurch hervorragende Isolierfähigkeit in Kombination mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit sind die Eisbehälter sowohl mit herkömmlichem Eis, als auch mit Trockeneis, Salzsuspensionen, Trockeneis-Methanol-Suspensionen oder Flüssigstickstoff einsetzbar. -Langlebig -Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Gerüche -Mit praktischem Ausgießer, tropfsicherem Rand und Fülllinie -Leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche -Temperaturbereich: -196 °C bis 100 °C Inhalt 4,0 l Farbe blau Abmessungen (B x T x H) 315 x 235 x 130 mm - Laboreisbehälter aus expandiertem Urethan sind langlebig und nicht schwitzend
- Die leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und der erhöhte Rand sorgen für einen sicheren Transport
Inhalt: 4,0 l Farbe: blau Abmessungen (B x T x H): 315 x 235 x 130 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Labor-Isolierbehälter, Labor-Thermobehälter, Eis-Eimer, Eiseimer, Kühlbox (Laborbedarf), Labor-Kühlbox, Laborkühlbox, Laborproben Kühlbox, eiswanne 4l, eisbehälter (laborbedarf), eiswanne blau, Methanol AnalaR |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |