| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9010646 Herst.-Nr.: M16807-4002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Isolierbehälter Magic Touch 2ä, mit DeckelDurch hervorragende Isolierfähigkeit in Kombination mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit sind die Eisbehälter sowohl mit herkömmlichem Eis, als auch mit Trockeneis, Salzsuspensionen, Trockeneis-Methanol-Suspensionen oder Flüssigstickstoff einsetzbar. -Langlebig -Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Gerüche -Mit praktischem Ausgießer, tropfsicherem Rand und Fülllinie -Leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche -Temperaturbereich: -196 °C bis 100 °C Inhalt 4,0 l Farbe schwarz Abmessungen (B x T x H) 280 x 280 x 185 mm - Laboreisbehälter aus expandiertem Urethan sind langlebig und nicht schwitzend
- Die leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und der erhöhte Rand sorgen für einen sicheren Transport
Inhalt: 4,0 l Farbe: schwarz Abmessungen (B x T x H): 280 x 280 x 185 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |