Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFA-Rundkolben 250 ml MH NS 29 SH 2 x GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.011 883
9.011 883
Artikel-Nr.:
     163-9011887
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 149-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreihals-Rundkolben
Dreihals-Schliff-Rundkolben
Dreihalskolben
Einhals-Rundkolben
Rundkolben mit GL-Gewindehälsen
PFA (aus Fluorkunststoff PFA), porenfrei. Mit einem zentralen Mittelschliff und weiteren seitlichen Hälsen mit GL-Gewinde zum Einbringen von Thermofühlern, Elektroden oder Schläuchen. Bedingt vakuumgeeignet, z.B. bei 30 mbar und einer Temperatur von 50 °C.
Für den problemlosen Leitungsanschluss empfehlen wir die BOLA-Laborverschraubung, die Ihrem gewünschten Schläuche - Außen - Durchmesser entsprechend, separat geordert werden müssen.
(BOLA-Artikel-Nummern D 590 / D 593 / D 631 / D 632).

Nennvolumen 250 ml
Schliffgröße Mittelhals NS29/32
Anzahl Hälse 3
Material PFA
Weitere Suchbegriffe: Einhalsrundkolben, Mittelhalsrundkolben, einhals-rundkolben 250ml 29/32, dreihals rundkolben, dreihals-rundkolben 250 ml, Rundkoben, P:Schlauch, EKG Elektroden, Schleuche, einhalskoleb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 415,10*
€ 523,66*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 523,79*
€ 591,84*
Frei Haus
ab € 530,15*
€ 598,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,79*
€ 597,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,10*
€ 493,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 415,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.