Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 250 ml konisch PMP (TPX) graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher 250 ml konisch PMP (TPX) graduiert
Messbecher 250 ml konisch PMP (TPX) graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013778
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0142300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
Messbecher
Messbecher, PMP (TPX®), konisch
PMP (TPX®), konisch, graduiert. Temperaturbeständig bis zu 170 °C. Mit großem Fuß für bessere Stabilität. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 250 ml
Graduierung 5 ml
Höhe 162 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PMP
Farbe klar
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messkrug, Messzylinder, Zylindermensur, PMP-Becher, messzylinder 250 ml, mensur, Mess,Becher, PMP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.