Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9018519 Herst.-Nr.: 39350 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gaskartuschen C 206 GLS Stechkartusche: Stechkartusche mit integriertem Gas Lock System gemäß EN 417:2012. Für Bunsenbrenner ohne Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 206 und Lötlampen Soudogaz® . CV 470 Plus und CV 300 Plus Ventilkartusche Mit Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 470. CV 360 Ventilkartusche Mit Sicherheitsventil. Für Gas-Sicherheitsbrenner schuett phoenix (Art.-Nr. 9.018 761).
Dank des Sicherheitsventils können die Ventilkartuschen von den Geräten abgenommen werden, auch wenn sie noch nicht vollständig entleert sind.
Typ CV 360 Inhalt 52 g Brennstoff Butan Höhe 140 mm Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gaskartusche, Gas,Kartuschen, Brenner,Kartuschen, Kartuschen, Gas, campinggaz, handbrenner, bunsenbrenner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,54* | € 9,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,62* | € 9,42* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,94* | € 9,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,77* | € 9,64* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,89* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|