Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß aus Edelstahl 2 L mit Griff und Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß aus Edelstahl 2 L mit Griff und Henkel
Dewargefäß aus Edelstahl 2 L mit Griff und Henkel
Dewargefäß aus Edelstahl 2 L mit Griff und Henkel
Artikel-Nr.:
     163-9032652
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Dewargefäße GSS/DSS, zylindrische Form, Edelstahl
Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Tragegriff wie angegeben.


-Zylindrische Form
-Aus Edelstahl


Stopfen bitte separat bestellen.

Typ GSS 2000
Inhalt 2000 ml
Ø innen 100 mm
Höhe innen 285 mm
Mit Seitlicher Griff mit Tragebügel
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 478,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 446,02*
€ 504,31*
Frei Haus
ab € 448,37927*
€ 508,94927*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,60*
€ 586,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.