Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2303
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 104 mm, innere Höhe 285 mm, äußere Höhe 305 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
GSS 2000
Nennvolumen:
2 l
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
104 mm
Höhe:
305 mm
Innenhöhe:
285 mm
Bruttogewicht:
1,4 kg
Nettogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Trockeneisbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 478,57*
Frei Haus
ab € 446,02*
€ 504,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 448,37927*
€ 508,94927*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,94927*
€ 605,64963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,87927*
€ 591,28633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,43927*
€ 571,72273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,37927*
€ 533,57133
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.