Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen 26 x 60 mm ZelluloseStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen 26 x 60 mm ZelluloseStk.
Extraktionshülsen 26 x 60 mm ZelluloseStk.
Artikel-Nr.:
     163-9045707
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragendem Rückhaltevermögen. Aschegehalt <0,1 %.

Ø innen 26 mm
Wandstärke 1 mm
Höhe 60 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse llg, Extraktions,Hülsen, Filter,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.