Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ AO-45/25Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ AO-45/25Stk.
CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ AO-45/25Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9049052
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729013.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Polyamid/Nylon (PA)
Hydrophile Membran. Diese Membran ist optimal zur Filtration mittelpolarer organisch-wässriger Flüssigkeiten.

Typ CHROMAFIL®
Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PA
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe grün/transparent
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,PA, grobfilter, Chromafilo, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 393,98*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 354,58*
€ 406,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,19*
€ 491,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,98*
€ 468,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 392,95*
€ 467,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 389,02*
€ 462,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 337,99*
€ 402,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 304,18*
€ 361,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,50*
€ 330,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 249,76*
€ 297,21
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,6244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.