Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ PET-45/15 MSStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ PET-45/15 MSStk.
CHROMAFIL Spritzenvorsatzfilter Typ PET-45/15 MSStk.
Artikel-Nr.:
     163-9049066
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Polyester (PET)
Hydrophile Membran für polare wie auch unpolare Lösemittel. Der HPLC-Filter, besonders geeignet für Mischungen von Wasser mit organischen Lösemitteln, für die TOC/DOC-Bestimmung, nicht zytotoxisch, inhibiert das Wachstum von Mikroorganismen und höheren Zellen nicht. Polyesterfilter mit integriertem Glasfaser-Vorfilter (GF/PET): empfohlen für stark mit Schwebstoffen belastete Lösungen und Lösungen mit hoher Viskosität.

Typ CHROMAFIL®
Ø Membran 15 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran PET
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Minispike
Farbe orange/farblos
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,PET, grobfilter, Chromafilo, viscociteit, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 63,23*
€ 103,93*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 89,59*
€ 107,27*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 129,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,67*
€ 123,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,90*
€ 117,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.