Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Filtrationsvors.,13mm----------E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polycarbonat-Filtrationsvors.,13mm----------E
Polycarbonat-Filtrationsvors.,13mm----------E
Artikel-Nr.:
     163-9049241
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16514----------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Filterhalter, PC
Filterhalter ohne Filtermedium, mehrfachverwendbar. Frei wählbarer Filter muss eingesetzt werden. Damit vielseitig einsetzbar z. B. für Partikelentfernung bzw. Sterilfiltration von wässrigen Lösungen, sowie für Be- und Entlüftung von sterilen Gefäßen. Autoklavierbar. Mit Luer-Anschluss.

Ø Filter 13 mm
Porengröße 0.45 µm
Anschluss Female Luer Lock | Luer Slip
Farbe Transparent
Steril -
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, satorius spritzen-vorfilter, spritzen vorfilter, spritzenfilter 0,45µm, Spritzen,Vorsatz, Spritzen,Vorsätze, Spritzenvorsatzfilter,Sartorius, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,28167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,12*
€ 144,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,54*
€ 138,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,22*
€ 134,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,38*
€ 118,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.