| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9049772 Herst.-Nr.: VS2001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin 20 Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentratoren sorgen für erhöhte Volumenflexibilität und erhöhte Leistungsfähigkeit. Mit Vivaspin 20 lassen sich in einem Ausschwingrotor Probenvolumina bis zu 20 ml und in einem 25°-Festwinkelrotor für 50 ml-Zentrifugenröhrchen Probenvolumina bis zu 14 ml aufarbeiten. Dank seiner typischen vertikal eingebauten Zwillingsmembran - für unvergleichliche Filtrationsgeschwindigkeiten - sind mit dem Vivaspin 20 Aufkonzentrierungen auf das mehr als 100-fache möglich. Das Restvolumen lässt sich leicht an der seitlich am Konzentrator aufgedruckten Skala ablesen. Außerdem erleichtert die modifizierte Deadstop-Konzentrattasche die direkte Entnahme des Konzentrats mit einer Pipette. Membranfläche: 6,0 cm² Max.RZB: 6.000 x g Totvolumen: < 20 µl
MWCO 10.000 da |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, Zentrifugal,Konzentratoren, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 148,33* | € 166,74* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 176,68* | € 197,04* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 196,37* | € 219,75* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,94* | € 240,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 14,72334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|