Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin 20, 10.000 MWCO PES, 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126025/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/126025/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivaspin 20, 10.000 MWCO PES, 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VS2001
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin 20, 10.000 MWCO PES, 12 Stk.

5 - 20 ml Ultrafiltrationseinheit mit einzigartiger Zwillingsmembran für Probenkonzentrierung mit großer Prozessauswahl: Zentrifugation auch mit vorheriger Druckbeaufschlagung möglich oder alternativ durch rein stationäre Druckfiltration.

Hohe Flussraten durch PES Membranen Probenwiederfindung im Konzentrat > 90% Vertikale Membran für schnelle Konzentration Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Konzentration durch Deadstop-Reservoir Einfache Konzentratentnahme durch Pipettieren Volumengraduierung für einfache Ablesung 100-fache Konzentration durch vertikale Zwillingsmembranen Zusätzliche Möglichkeit der Druckfiltration Beschreibung Vivaspin® 20 Zentrifugalkonzentratoren wurden entwickelt, um erhöhte Volumenflexibilität und Leistung zu bieten. Vivaspin® 20 kann Proben bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren bzw. 14 ml in Festwinkelrotoren für 50 ml Zentrifugenröhrchen aufarbeiten. Die Einheiten sind mit vertikal eingebauten Zwillingsmembranen für beispielslose Filtrationsgeschwindigkeit und Konzentrationsfaktoren über 100-fach ausgestattet. Das verbleibende Restvolumen kann an der aufgedruckten Skalierung leicht abgelesen werden und das modifizierte Dead Stop-Reservoir erleichtert das direkte Pipettieren des Konzentrates. Für höhere Prozessflexibilität bietet Vivaspin® 20 spezielles Zubehör und innovative Verfahren. Für das Ein-Schritt-Entsalzen der Probe nach Aufkonzentrierung wird ein mit Puffer gefüllter Diafiltrationsbecher auf den Konzentrator aufgesetzt und ein weiteres Mal zentrifugiert, um 98 % der Salze zu entfernen. Verglichen mit der traditionellen Prozedur (wiederauffüllen/wieder zentrifugieren) werden mehrere Arbeitsschritte eingespart. Druckfiltration: Wenn keine passende Zentrifuge zur Verfügung steht oder nur eine einzelne Probe verarbeitet wird, kann Vivaspin® 20 mit bis zu 15 ml Probe befüllt werden und unter Gasdruck als 'stand alone' Einheit verwendet werden. Druck-Zentrifugation: Für noch schnellere Konzentrierung kann die Druckfiltration mit einer Zentrifugation kombiniert werden. Dieses einzigartige Verfahren eignet sich besonders für schwierige, z.B. viskose Proben wie Serum, für niedrige Prozesstemperaturen oder allgemein, wenn minimale Prozesszeiten essentiell sind. Rotorkompatibilität Bitte beachten Sie: Vivaspin® 20 Ultrafiltrationseinheiten können in Rotoren betieben werden, die für Falcon 50 Einheiten mit einem vertikalen Boden geeignet sind, wie z.B. Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5 Becher und 368327 Adaptoren; Beckman TA-10.250 25° Festwinkelrotor mit 356966 Adaptoren; Heraeus Multifuge 3 S-R mit (Heraeus / Sorvall) 75006445 Ausschwingrotor mit 75006441 Becher und Adaptoren für 50 ml Falcon Röhrchen mit konischem Boden. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren und Solute-Wiedergewinnung % Modus Zentrifuge Zentrifuge Bench-Top Press-Fuge Rotor Ausschwingrotor 25° Festwinkelrotor Druck Ausschwingrotor Sart-Volumen 20 ml 14 ml 10 ml 10 ml Min./Rec. Min./Rec. Min./Rec. Min./Rec. Cytochrom c 0,25 mg/ml (12.400 MW) 3.000 MWCO PES 110 / 97 % 180 / 96 % 60 / 96 % - / - BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES 23 / 99 % 29 / 99 % 50 / 98 % 14 / 98 % 10.000 MWCO PES 16 / 98 % 17 / 98 % 32 / 97 % 8 / 97 % 30.000 MWCO PES 13 / 98 % 15 / 98 % 32 / 97 % 8 / 97 % IgG 0,25 mg/ml (160.000 MW) 30.000 MWCO PES 27 / 97 % 20 / 95 % 46 / 94 % 13 / 97 % 50.000 MWCO PES 27 / 96 % 22 / 95 % 46 / 93 % 13 / 96 % 100.000 MWCO PES 25 / 91 % 20 / 90 % 42 / 88 % 12 / 94 % Latexkügelchen 0,004 % in DMEM 10 % FCS (0,055 ?m) 300.000 MWCO PES 20 / 99 % 35 / 99 % 10 / 99 % - / - Latexkügelchen 0,004 % in DMEM 10 % FCS (0,24 ?m) 1.000.000 MWCO PES 4 / 99 % 12 / 99 % 4 / 99 % - / - Hefe 1,0 mg/ml (S. Cerevisiae) 0,2 ?m PES 15 / 95 % 5 / 95 % 20 / 95 % 2 / 95 %

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, VIVASPIN 20 10 000 MWCO PES 12 BOX Filterröhrchen Filtrationsröhrchen Grobfiltrationseinheit Mikrofiltrationseinheit Ultrafiltrationseinheit Zentrifugaleinheiten Zentrifugen-Filtereinheiten Zentrifugenröhrchen-Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
pro Paket
€ 12,95*
ab € 148,33*
€ 166,74*
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 197,04*
pro Paket
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 219,75*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,94*
€ 240,65*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.