Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter GF Glasfaser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.055 552
9.055 552
Artikel-Nr.:
     163-9055552
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9055552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter GF, Glasfaser
LLG bietet eine Linie von Spritzenvorsatzfiltern an, speziell konzipiert für die effektive Filtration einer großen Palette von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, wässriger oder anorganischer Lösungen. Unsere Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, sowie Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.


-Gespritzte Gehäuse aus Polypropylen und MABS
-Überlegene Druckstabilität der Gehäuse
-Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
Hydrophile Membran zur Vorfiltration bestens geeignet. Sie können bei stark mit Schwebstoffen belasteten oder hochviskosen Lösungen (z. B. Bodenproben, Fermentationsbrühen) entweder alleine oder in Kombination mit anderen Filtern eingesetzt werden. Mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang.

Ø Membran 25 mm
Porengröße 1.2 µm
Material Membran Glasfaser (GF)
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe transparent
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter,GF, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,72162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 574,15*
€ 683,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 571,30*
€ 679,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 566,91*
€ 674,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 493,54*
€ 587,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 444,19*
€ 528,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 400,89*
€ 477,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 360,81*
€ 429,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.