Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist-Off Schraubdeckel Ø 48mm für 106ml Weithals-Gläser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Twist-Off Schraubdeckel Ø 48mm für 106ml Weithals-Gläser
Twist-Off Schraubdeckel Ø 48mm für 106ml Weithals-Gläser
Artikel-Nr.:
     163-9070306
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9070306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Einkochglas
Twist off Verschlüsse
Twist-off-Deckel
Schraubverschluss WH
Deckel, Metall, für LLG-Weithalsgläser
Weiß. Twist-off Schraubdeckel für LLG-Weithalsgläser.

Verschlussgröße 48 mm
Für Volumen 106 ml
Farbe weiß
Material Metall
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, twist off verschlüsse 48 mm, schraubverschluss wh, Weithals,Gläser, Gläser,Weithals, Proben,Gläser, Schraubverschlusskappen, Twist-Off-Deckel, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,31584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.