Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HDPE Duchm. 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trichter HDPE Duchm. 50 mm
Trichter HDPE Duchm. 50 mm
Artikel-Nr.:
     163-9073464
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950100
EAN/GTIN:
     4007228701265
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben
  • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.
  • Lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei.
  • Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende.
  • Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende.
  • Mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl.
Nennvolumen: 18 ml
Ø Trichter: 50 mm
Höhe: 58 mm
Ø Stiel: 3 mm
Farbe: natur
Material: HDPE
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Trichter,PE, HDPE, bürettentrichter, hirschtrichter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,86*
6 Tage
800
12
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,92*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,51*
€ 1,09*
2 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
16 Tage
53
1
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,66*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,81*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 0,96*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,51*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,58404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.