Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Flaschenträger für 4 Fl mit je 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Flaschenträger für 4 Fl mit je 1000 ml
Sicherheits-Flaschenträger für 4 Fl mit je 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-9102321
Herst.-Nr.:
     1585-01-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Flaschenträger, Draht/Kunststoff
Tragekorb aus starkem Draht.
Mit Kunststoff überzogen.

Für Flaschen 1000 ml
Anzahl Stellplätze 4
Farbe weiß
Material Draht
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Flaschenträger, flaschenträger 4 flaschen 1l, bindedraht, flaschenträger 4 flaschen, Flasche,Träger, Flaschen,Träger, Gestell für,Flasche, Gestelle für,Flaschen, Transportkorb, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.