|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Bindedraht | |  | Bindedraht - der unentbehrliche Helfer im Innen- und Außenbereich
Bindedrähte erfüllen vielfältige Funktionen und kommen in Gärten, Außenanlagen, Werkstätten, Haushalten oder im Handel zum Einsatz. Da es bei den einzelnen Artikeln Unterschiede gibt, ist ein Vergleich ratsam. Die nachfolgende Übersicht hilft Ihnen, die passenden Produkte für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Was zeichnet Bindedrähte aus?
Ein Bindedraht ist flexibel und biegsam, da er in der Regel nicht maschinell, sondern von Hand verwendet wird. Die im Handel angebotenen Bindedrähte lassen sich in zwei Produktkategorien einteilen: mit Kunststoffummantelung oder reiner Draht ohne Hülle.
Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Zwecke
Bindedrähte sind in vielen Bereichen nützlich sind und daher in diversen Verpackungsformen erhältlich. Abrollpinnen sind praktisch für dünnere Drähte; hier schneidet man die benötigte Länge ab und der Draht verheddert nicht. Abroller mit integriertem Abschneider erleichtern die Arbeit erheblich. Andere Drähte sind auf eine Spule gewickelt (ähnlich eines Garns) und auch in dieser Form knotenfrei abrollbar. Drähte mit höherem Durchmesser bzw. in großen Längen erhalten Sie zu einem Ring gerollt.
Woraus bestehen Bindedrähte?
Viele Metalle eignen sich als Material für Bindedrähte. Die Hersteller verwenden Platin, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer sowie einige andere Metalle. Drähte ohne Hülle sind meist verzinkt oder geglüht. Die Ummantelung besteht aus robustem, wetterfesten Kunststoff wie Polyethylen (PE) oder Schaumstoff.
Welcher Draht für welchen Anwendungsbereich?
Bitte achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Drahts. Dicke Drähte sind stabiler, dünne flexibler und einfacher zu verarbeiten.
- Für Arbeiten im Garten und anderen Außenanlagen ist ummantelter Bindedraht eine gute Wahl. Die Hülle schützt vor Korrosion und verletzt die Pflanzen nicht. Zur Befestigung von Ästen und anderen Pflanzenteilen eignen sich Drähte mit Schaumstoffmantel, der vor Abrieb schützt.
- Im Floristikbereich und für empfindliche Pflanzen sind möglichst dünne und flexible Drähte geeignet. Damit lassen sich Blumensträuße binden, Gartenpflanzen in Form halten und Blumendekorationen herstellen. Hat der Draht direkten Kontakt zu den Pflanzen, sind spezielle Kunststoffdrähte mit dünner Drahteinlage ideal. Diese sind ebenso im Haushalt oder Handel für das Verschließen von Beuteln nutzbar. Für andere Objekte, Gestecke und Dekorationen können Sie stabilen Blumendraht ohne Ummantelung verwenden.
- Zur schnellen Befestigung z. B. von Sichtschutzmatten sind speziell vorgebogene Drähte optimal.
- Für Bastelarbeiten ist neutraler Draht ohne Ummantelung geeignet. Gefärbte Drähte für kreative Gestaltungsideen sind ebenfalls erhältlich.
|
|
|  | |  |