| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9102420 Herst.-Nr.: 109397 EAN/GTIN: 4250026833151 |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA PFA. Mit dichtschließender Verschraubung (Sägezahngewinde S), transparent. Hohe Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.
Inhalt 100 ml Ø 45 mm Höhe 120 mm Gewinde 28 S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Spurenanalytik, Enghals,Flasche, PFA, Enghals,Flaschen, PFA, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Verscgraubungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 75,05* | € 92,66* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 71,53* | € 97,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,05* | € 124,09* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 103,74* | € 126,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|