Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 200 m lang 50 cm breit 0,05 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Alufolie 200 m lang 50 cm breit 0,05 mm stark
Alufolie 200 m lang 50 cm breit 0,05 mm stark
Artikel-Nr.:
     163-9106205
Hersteller:
     Korff
Herst.-Nr.:
     60187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alu-Folie 200m x 50cm 50 µm stark, Rolle
Weitere Suchbegriffe: Labor Alufolie, Labor Aluminiumfolie, alu-folie 200m x 50cm 50 mym, labor alufolie, alu-folie 200m, Aluminium,Folien, Folie,Aluminium, Folien,Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 1,2639* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 420,89*
€ 500,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 418,98*
€ 498,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 405,64*
€ 482,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 347,05*
€ 412,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 312,34*
€ 371,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 280,86*
€ 334,22
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 252,78*
€ 300,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.