Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Ventil 4,5-6,5 mm PE LABOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Wege-Ventil 4,5-6,5 mm PE LABOPLAST
3-Wege-Ventil 4,5-6,5 mm PE LABOPLAST
Artikel-Nr.:
     163-9116786
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8606-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Laborschlauch
Laborschläuche
PE-Schlauch
3-Wege-Ventile LaboPlast®
Maximale Druckbelastung 1 bar.
-PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet, Temperaturbereich 0 bis 40 °C
-PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß, Temperaturbereich 5 bis 40 °C

Min. Ø Schläuche innen 5,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 7,0 mm
Ø Schlauch innen 5 ... 7 mm
Bohrung 4,0 mm
Min. Temperaturbeständigkeit 5 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 40 °C
Temperaturbeständigkeit 5 ... 40 °C
Anzahl Anschlüsse 3
Farbe rot/weiß
Material PP/PE
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen Schlauch, Schlauchventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Ventil,2-Wege, Hahn,2-Wege, Hähne,2-Wege, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,06*
€ 13,20*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 9,48*
€ 13,78*
€ 8,50*
ab € 9,59*
€ 15,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.