| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9118962 Herst.-Nr.: 11030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hebebühnen, Aluminium / EPOXI-Pulver beschichtet Grün. Bei der Betriebslast wird zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne unterschieden.
-Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt -Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen -Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl -Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich -Modelle Typ A haben ein einfaches Stellrad, welches mit der Hand bedient wird -Modelle Typ B haben ein spezielles Stellrad, welches mit der mitgelieferten Ratsche bedient wird
Typ A Breite 200 mm Tiefe 200 mm Abmessungen (BxT) 200 x 200 mm Min. einstellbare Höhe 60 mm Max. einstellbare Höhe 275 mm Einstellbare Höhe 60 ... 275 mm Max. stat. Belastbarkeit 30 kg Max. dyn. Belastbarkeit 7 kg Material Edelstahl 1.4301 Beschichtungsart pulverbeschichtet Farbe grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epoxydplatten, Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Alumonium, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 118,05* | € 148,17* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,53* | € 156,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,93* | € 178,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,75* | € 182,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|