Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne Alu grün, 200x200mm, Stellrad, Hub 60-275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11030
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Laborhebebühne
laborhebebühne bochem
Hebebühne aus Aluminium, EPOXI pulverbeschichtet, grün, DIN 12897, Hubbereich 60-275mm, 200x200mm, mit Stellrad, Betriebslast (Kg max dynamisch) nach DIN 12 897 Gewicht in g: 2.200,0
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Grün
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Hub:
275 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: epoxydplatten, laborhebebühne 200 x 200, Hebebühne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 117,42*
€ 144,87*
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 153,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 171,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 174,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.