Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PP 20 L mit Ablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister PP 20 L mit Ablaßhahn
Kanister PP 20 L mit Ablaßhahn
Artikel-Nr.:
     163-9139922
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2321-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Abklärkanister Nalgeneä, Typ 2321, PP
Autoklavierbar. Typ 2321. Kanister, Schraubverschluss und Ablasshahn aus PP. Robust. Mit Edelstahl-Henkel. Graduiert. Öffnung innen Ø 86 mm. Nicht mit aufgeschraubtem Verschluss und nur ungefüllt autoklavieren.

Nennvolumen 20,0 l
Breite 318,0 mm
Tiefe 219,0 mm
Höhe 381,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 318 x 219 x 381 mm
Ø Öffnung 86 mm
Material PP
Mit Hahn Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierkantkanister, kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Abklär,Kanister, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 178,47*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 186,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.