Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallisierschale 300 ml Ø 95 mm Höhe 55 mm Duran mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristallisierschale 300 ml Ø 95 mm Höhe 55 mm Duran mit Ausguß
Kristallisierschale 300 ml Ø 95 mm Höhe 55 mm Duran mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9144044
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213114402
EAN/GTIN:
     4032051008328
Suchbegriffe:
Kristallisierschalen
Kugelschliff
kristallisierschalen duran 300ml
kugelschliff
Kristallisierschalen, DURAN®
-DIN 12338
-Mit Ausguss
-Schalen ab 100 ml Inhalt mit Schriftfeld
-Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
-Autoklavierbar

Nennvolumen 300 ml
Ø 95 mm
Höhe 55 mm
Abmessungen (ØxH) 95 x 55 mm
Mit Ausguss Ja
Material DURAN® Glas
Norm DIN 12338
Weitere Suchbegriffe: kristallisierschalen duran, Schale,Kristallisier, Schalen,Kristallisier, P:Laborschale, kristaalisierschale, Kristisilationsschale, 2131349, CRYSTALLIZING, Kristallisationsschalen, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,998*
€ 11,83*
4 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 8,78*
€ 13,64*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,28*
€ 14,39*
1
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 24,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.