Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kristallisierschale, mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213114402
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213114402
EAN/GTIN:
     4032051008328
Suchbegriffe:
Kristallisierschalen
Kugelschliff
kristallisierschalen duran 300ml
kugelschliff
DURAN® Kristallisierschale, mit Ausguss, 300 ml Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Flache und weite Form ermöglichen ein schnelles und gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln Große Grundfläche Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Kristallisation , Herstellung von aufkonzentrierten Lösungen, Mit Ausguss DIN 12338 und ohne Ausguss DIN 12337 erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,3 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,006566m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,085 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kristallisierschalen duran, Kristallierschale
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,078*
€ 11,89*
4 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 8,86*
€ 13,84*
1
€ 18,90*
ab € 9,36*
€ 14,49*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 11,38*
€ 24,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.