| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9144361 Herst.-Nr.: 6040-UV-10-531 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich Wellenlängenbereich: Optisches Material: 260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV) 320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS) 360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)
Typ Halb-Mikro Volumen 1400 µl Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm Innenbreite 4 mm Schichtdicke 10 (± 0,01) mm Optisches Material UV |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halb-Mikro-Absorptionsküvette, Halbmikro-Absorptionsküvette, Halb-Mikroküvette, Halbmikro-Küvette, Semi-Mikroküvette, Microküvette, Mikroküvette, UV-Küvette, glasküvette 10mm, glasküvetten 1,4 ml, glasküvetten halb-mikro, Küvetten,VIS-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 82,72* | € 100,28* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 119,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|