Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluoreszenz-Ultra-Mikro-Küvette Hellma 105.251-QS-8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluoreszenz-Ultra-Mikro-Küvette Hellma 105.251-QS-8,5
Fluoreszenz-Ultra-Mikro-Küvette Hellma 105.251-QS-8,5
6.080 511
6.081 483
9.144 391
Artikel-Nr.:
     163-9144390
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     105-251-85-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Typ Ultra-Mikro
Beschreibung PE Stopfen, 3 Fenster
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm
Innenbreite (mm) / Apertur (mm x mm/Ø) 5 x 3
Schichtdicke 3 x 3 mm
Zentrumshöhe 8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: UV-Küvette, Ultra-Mikroküvette, Ultramikro-Küvette, Ultra-Mikro-Fluoreszenzküvette, Ultramikro-Fluoreszenzküvette, glasküvette 3mm, uv küvette, Küvetten,Fluoreszenzmessungen, Küvetten,UV-Bereich, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 411,86*
€ 469,61*
Lager 163
Frei Haus
ab € 501,35*
€ 571,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.