Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette 114-QS 10mm Schichtdicke Quarzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvette 114-QS 10mm Schichtdicke Quarzglas
Küvette 114-QS 10mm Schichtdicke Quarzglas
9.144 756
Artikel-Nr.:
     163-9144730
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     114-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich
Um konstant qualitativ gute Messergebnisse zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit des Spektralphotometers erforderlich. Mit der Verwendung der zertifizierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics stellen Sie sicher, dass Ihre Gerätequalifizierungen den Vorgaben der Pharmakopöen entsprechen und Sie Ihre internen Qualitätsanforderungen optimal erfüllen, gleichzeitig erreichen Sie die internationale Vergleichbarkeit Ihrer Messergebnisse. Die zertifizierten Referenzmaterialien (Kalibrierstandards) aus dem nach DIN EN ISO 17025 akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor sind rückführbar auf die Primärstandards der NIST (National Institute of Standards and Technology) und entsprechen den Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP).
Ihre Vorteile:
-Hohe Qualität der Messergebnisse
-Absicherung und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse
-Erfüllung der Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP)
-Messergebnisse rückführbar auf die Primärstandards der NIST
-30 Jahre Hersteller-Garantie auf die Referenzmaterialien
Lieferumfang:
-Zertifizierte Referenzmaterialien - Kalibrierstandards in hochwertiger Aufbewahrungsbox
-Kalibrierschein (DIN 17025)
-Handhabungshinweise
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm. Optisches Material: Quarzglas High Performance

Typ Halb-Mikro
Beschreibung PTFE Stopfen
Volumen 1400 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 46 mm
Innenbreite (mm) / Apertur (mm x mm/Ø) 4
Schichtdicke 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Halb-Mikro-Absorptionsküvette, Halbmikro-Absorptionsküvette, Halb-Mikroküvette, Halbmikro-Küvette, Semi-Mikroküvette, Microküvette, Mikroküvette, UV-Küvette, glasküvette 10mm, glasküvetten 1,4 ml, glasküvetten halb-mikro, Küvetten,Mikro, Küvetten,Halbmikro, Küvetten,Ultra-Mikro, Leitfähigkeitslösungen, silikonschwammstopfe, REAKTIONSKÜVETTE po4, strofen, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 160,58*
€ 182,52*
Lager 163
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 222,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.