Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Mikro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Mikro
Küvetten für Absorptionsmessungen VIS-Bereich | Typ: Mikro
9.144 450
Artikel-Nr.:
     163-9144755
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     104002B-10-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Typ Mikro
Beschreibung PTFE Falzdeckel, Seitenwände und Boden schwarz
Volumen 700 µl
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm
Innenbreite 2 mm
Schichtdicke 10 mm
Optisches Material OS
Weitere Suchbegriffe: Mikro-Absorptionsküvette, Microküvette, Mikroküvette, glasküvette 10mm, mikro glasküvette, Küvetten,VIS-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 102,40*
€ 121,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 145,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.