Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindeckmittel Histofluid® 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindeckmittel Histofluid® 500ml
Eindeckmittel Histofluid® 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9160899
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     69 000 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einbettmittel
Eindeckmedium
Eindeckmittel
Histofluid Eindeckmittel
Histofluid ist ein farbloser, klarer, in Xylol gelöster Klebstoff, der schnell härtet und sich aufgrund seiner optischen Eigenschaften sehr gut zum Eindecken mikroskopischer Präparate eignet. Bereits kurz nach dem Eindecken können die Präparate untersucht und archiviert werden. Außerdem kann man Histofluid auch zur Sicherung von Flaschenverschlüssen gut verwenden.
-selbst nach längerer Lagerung und bei Temperaturwechseln treten weder Risse noch Formveränderungen in Histofluid-Schichten auf
-vergilbt auch bei längerer UV-Bestrahlung nicht
-fluoresziert nicht
-bildet keine Blasen
-auch empfindliche Färbungen bleiben erhalten dank der Säurezahl = 0
-Brechungsindex ist mit 1,5 (nD 20 °C) dem Objektträger und dem Deckglas angepasst
-wasserabweisend und löslich in z. B. Xylol, Aceton, Chloroform, Dioxan und Toluol
-in verschlossenen Flaschen unbegrenzt lagerbar
-abgefüllt in Gefahrgutflaschen aus Blech mit UN-Nummer

Histofluid ist aufgrund seines Lösungsmittelgehaltes brennbar und gilt als Gefahrgut. Es ist deshalb entsprechend den Gefahrgutvorschriften zu verpacken und zu versenden. Bitte prüfen Sie vor der Auftragserteilung die Importvorschriften Ihres Landes und stellen Sie einen reibungslosen Transport gemäß IMO (International Maritime Organization) sicher. Eventuell anfallende Zusatzkosten für Dokumentenerstellung, Umladung, Rücksendung etc. stellen wir in Rechnung

Beschreibung Histofluid Eindeckmittel
Inhalt 500 ml
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312+H332 | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | EUH208

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Eindeckmedien, Objektträger 76×52×1 mm, Kunststoffflaschen 350 ml, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 90 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 900 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.