Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 21x26mm Stärke 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser 21x26mm Stärke 1
Deckgläser 21x26mm Stärke 1
Artikel-Nr.:
     163-9161021
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02100260A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 21x26mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 26,0 mm
Tiefe 21,0 mm
Abmessungen (BxT) 26 x 21 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.