Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 22X50mm Stärke 1


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser 22X50mm Stärke 1
Deckgläser 22X50mm Stärke 1
Artikel-Nr.:
     163-9161028
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02200500A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 50,0 mm
Tiefe 22,0 mm
Abmessungen (BxT) 50 x 22 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.