Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 24x50mm Stärke 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser 24x50mm Stärke 1
Deckgläser 24x50mm Stärke 1
Artikel-Nr.:
     163-9161050
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02400500A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x50mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 50,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 50 x 24 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.