Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 24x60mm Stärke 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser 24x60mm Stärke 1
Deckgläser 24x60mm Stärke 1
Artikel-Nr.:
     163-9161060
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02400600A113M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x60mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 60,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 60 x 24 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,13 mm
Max. Glasstärke 0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.