Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnostika-Objektträger 25x75x1 Epoxy 10 Kammern schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diagnostika-Objektträger 25x75x1 Epoxy 10 Kammern schwarz
Diagnostika-Objektträger 25x75x1 Epoxy 10 Kammern schwarz
Artikel-Nr.:
     163-9161184
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     X1XER308B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
Objektträger
objektträger geschliffen
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung

Beschriftungsfeld einseitig
Farbe schwarz auf transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 75 mm
Tiefe 25 mm
Abmessungen (BxT) 75 x 25 mm
Dicke 1 mm
Anzahl Vertiefungen/Kammern 10
Ø Vertiefungen/Kammern 6,7 mm
Material Epoxid
Weitere Suchbegriffe: diagnostika objektträger, objektträger 75x25, Objektträger,Diagnostika, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 45,32*
€ 77,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 79,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.