Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser 25ml Porzellan innen rauh 60x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörser 25ml Porzellan innen rauh 60x32mm
Mörser 25ml Porzellan innen rauh 60x32mm
Artikel-Nr.:
     163-9164410
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9164410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Mörser, Porzellan
Nach DIN 12906. Geeignet zum einfachen Vermahlen, Zerkleinern oder Zerstoßen von Mahlgut während der Probenvorbereitung. Mit praktischem Ausguss.

Pistill bitte separat bestellen.

Nennvolumen 25 ml
Ø innen 51 mm
Höhe 32 mm
Reibefläche rau
Mit Ausguss Ja
Material Porzellan
Mit Pistill Nein
Weitere Suchbegriffe: handmörser, Mörser, Pistille, Porzellan,Mörser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.