Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalen 534x634x140 mm PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalen 534x634x140 mm PP
Fotoschalen 534x634x140 mm PP
Artikel-Nr.:
     163-9200207
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4201-4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Laborschalen LaboPlast®, PP
Weiße Allzweckschale. Mechanisch belastbar, bruchsicher, stabil, stapelbar und hygienisch. Lebensmittelgeeignet. Leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Kräftig abgerundeter Rand. Im Spritzgussverfahren hergestellt. Temperaturbeständig bis 60 °C.

Nennvolumen 30,0 l
Breite außen 634 mm
Tiefe außen 534 mm
Höhe außen 140 mm
Abmessung außen (BxTxH) 634 x 534 x 140 mm
Breite innen 500 mm
Tiefe innen 400 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit 60 °C
Farbe weiß
Material PP
Stapelbar Ja
Mit Rand Ja
Lebensmittelgeeignet Ja

  • PP, weiß
  • Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
  • Raumsparend ineinander stapelbar
  • Schale nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
Nennvolumen: 30,0 l
Breite außen: 634 mm
Tiefe außen: 534 mm
Höhe außen: 140 mm
Abmessung außen (BxTxH): 634 x 534 x 140 mm
Breite innen: 500 mm
Tiefe innen: 400 mm
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Farbe: weiß
Material: PP
Stapelbar: Ja
Mit Rand: Ja
Lebensmittelgeeignet: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 32,12*
€ 47,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 49,63*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,30*
€ 52,19*
€ 8,50*
ab € 38,04*
€ 52,82*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.