Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Allzweckschale, Volumen 21 l, Einzelschale.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Allzweckschale
Universal-Allzweckschale
Universal-Allzweckschale
Artikel-Nr.:
     103-983622
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4201-4050
EAN/GTIN:
     4061753095961
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Universal-Allzweckschale, Volumen 21 l, Einzelschale.

Für aggressive, umweltgefährdende Stoffe. Stapelbar, bruchsicher. Universell einsetzbar, als Experimentierwanne, Instrumente-Ablageschale etc.

Weißes Polypropylen, Rand abgerundet.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
21 Liter
Länge:
634 mm
Breite:
534 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalen, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Labortablett, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, bürkle fotoschale weiss, allzweck laborschale, labor-allzweckschale pp, 983622 49, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Laborausstattung, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 34,66*
€ 44,19*
€ 14,90*
ab € 32,13*
€ 46,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 49,34*
€ 8,50*
ab € 40,15*
€ 55,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
4201-3040
ab € 18,69*
Ähnlich
Bürkle
4201-5070
ab € 44,19*
Ähnlich
k.A.
158100
ab € 12,48*
Ähnlich
k.A.
158104
ab € 14,96*
Ähnlich
k.A.
158105
ab € 20,09*
Ähnlich
k.A.
158116
ab € 65,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.