Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schaufel 185 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schaufel 185 mm lang
Alu-Schaufel 185 mm lang
Artikel-Nr.:
     163-9201118
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.
Nennvolumen: 105 ml
Länge Schaufel: 113 mm
Gesamtlänge: 185 mm
Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufel l.185mm aluminium, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, Schaufeln, Mess,Schaufeln, Scoop, Alumonium, laborschaufeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,29*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,31*
4 Tage
25
€ 12,95*
ab € 2,93*
€ 4,58*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 4,79*
€ 7,22*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,82*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,92*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 48,09*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,69*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200BLUE
ab € 48,22*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200RED
ab € 48,23*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG262000BLUE
ab € 35,81*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,10*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,06*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 85,00*
Sonstiges
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,94*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
2119308
ab € 48,61*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
2119307
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.